Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen m.4 Bordwänden Ladefl.L1200xB800mm Luft Bereifung Trgf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444213
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6454L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen fetra
handpritschenwagen
Bordwände aus Stahlrohrrahmen mit Füllungen aus wasserfestem Sperrholz · Ladeflächen Länge/Breite -60 mm, Bordwände 250/325 mm, 3 Seiten abklappbar, feststehende Stirnwand · Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz · Sicherheitsdeichsel mit automatischergedämpfter Rückstellung in Ruheposition · Handgriff mit Softgrip-Bezug · große Räder mit Stahlblechfelgen, Naben mit Rollenlager · automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entsprechend EN 1757-3 Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 100mm · Außenlänge: 1560mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Außenhöhe: 1200mm · Außenbreite: 825mm · Ladehöhe: 490mm · Radgröße: 400 x 100 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
400 mm
Ausstattung:
Drehschemel-Lenkung
Ausführung:
mit 4 Bordwänden
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen tk 1000kg, Handwagen, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.184,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.342,17*
€ 1.597,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,24*
€ 1.579,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,47*
€ 1.502,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,00*
€ 1.455,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.184,00*
€ 1.408,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,90*
Zubehör
Fetra
Z
ab € 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.