Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen m.4 Stahlrohrwänden Ladefl.L845xB545mm Luft Bereifung Trgf.400kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444156
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
fetra handkarre
geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Geländer 250 mm hoch, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz · 1-Achser · Deichsel anschraubbar · Luftbereifung, Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 100mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Radgröße: 400 x 100 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Ladeflächenlänge:
845 mm
Ladeflächenbreite:
545 mm
Gesamtbreite:
832 mm
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
400 mm
Ausstattung:
1-Achser
Ausführung:
mit 4 Stahlrohrwänden
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handkarre, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,62*
€ 429,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,89*
€ 425,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,33*
€ 409,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,86*
€ 397,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,88*
€ 356,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.