Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllbock f.Kunststoffkanister 10l Stahlbl.f.Wand- u.Tischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9110443350
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     25050
EAN/GTIN:
     4030704250506
Suchbegriffe:
Ballon-Abfüllbock
Kanister-Abfüllbock
kanister-abfüllbock
zur einfacheren Entleerung · Kunststoffkanister · sichere Aufnahme des Kanisters in den schwenkbaren Korb · für eine genaue Dosierung wird der Kanister mittels der Kippstange in die gewünschte Position gebracht · stabile Stahlblechausführung, lackiert · zur Wand- und Tischmontage geeignet · Zurrgurt zur Sicherung des Kanisters gehört zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
Breite:
330
Länge:
275 mm
Ausstattung:
für Wand- und Tischmontage
Ausführung:
für Kunststoffkanister
Material:
Stahlblech
für Kanister Inhalt:
10 l
Höhe:
615 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfüllbock, Abfüllböcke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,57*
€ 167,18*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,68*
€ 167,95*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 139,12*
€ 174,13*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,55*
€ 174,75*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 190,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,99*
€ 213,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,43*
€ 206,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.