Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H600xØ310mm 40l grau TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9109468217
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390011
EAN/GTIN:
     4260058005303
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Farbe:
grau
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
310 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,82*
€ 86,02*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,63*
€ 86,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,88*
€ 86,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,09*
€ 87,18*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 79,29*
€ 106,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
ab € 82,08*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3154
ab € 107,05*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3164
ab € 114,15*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3174
ab € 196,14*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3184
ab € 218,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.