Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H350xØ250mm 15l grau TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9109468215
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390003
EAN/GTIN:
     4260058005228
Suchbegriffe:
Brandschutzbehälter
Selbstlöschende Abfallbehälter
Selbstlöschender Papierkorb
Sicherheits-Papierkorb
Korpus und Löschkopf aus Stahlblech, pulverbeschichtet · Bodenring aus hitzebeständigem Kautschuk
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Farbe:
grau
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
250 mm
Höhe:
350 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,89*
€ 49,65*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 35,32*
€ 49,89*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 35,47*
€ 50,13*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,62*
€ 51,82*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 46,95*
€ 64,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3144
ab € 81,90*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3154
ab € 108,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3164
ab € 114,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3174
ab € 194,97*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3184
ab € 218,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.