Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik schwarz 420-550mm o.Armlehnen Trgf.110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9103482903
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8550 G20
EAN/GTIN:
     4014296476285
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
mit Synchrontechnik · (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Fußkreuz in schwarz · Sitz und Rückenlehne neigen sich synchron und passen sich somit automatisch den Bewegungen des Körpers an · ergonomisch geformte Rückenlehne in der Höhe über Rastermechanik · in der Neigung stufenlos verstellbar · ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz, stufenlos höhenverstellbar · Bezug 100% Polypropylen, strapazierfähig · Sitzfläche B 460 x T 460 mm · Sitzhöhe 420-550 m · Lehnenhöhe 520 mm · Rollen für weiche Böden
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
420-550 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
460 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
460 mm
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
520 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,65*
€ 106,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,90*
€ 106,87*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,28*
€ 110,18*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,93*
€ 113,14*
Lager 345
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 102,85*
€ 126,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,80*
Zubehör
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,36*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,65*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,78*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 23,61*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 31,74*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,93*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.