Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel PE natur L.400mm Inh.1390 ml HÜNERSDORFF


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000495140
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     920900
EAN/GTIN:
     4007228701111
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
naturfarben · lebensmittelbeständig · bruchsicheres Polyethylen · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +70 °C · sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Laugen · spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Inhalt:
1390 ml
Länge:
400 mm
Farbe:
natur
Marke:
HÜNERSDORFF
Ausführung:
lebensmittelecht
Material:
Polyethylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschaufel, Laborschaufel, Abwiegeschaufel, Wiegeschaufel, abwiegeschaufeln kunststoff, abwiegeschaufel 40 cm, abwiegeschaufel, Abwiegeschaufeln, Aluschaufel, Handschaufel, Kunststoffschaufel, Wiegeschaufeln
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,57*
1 Tag
49
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 4,01*
5 Tage
49
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,26*
4 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,28*
Lager 345
unbekannt
1
pro Box
Frei Haus
ab € 26,49*
€ 32,30*
Menge:  Box  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 32,30*
€ 38,44
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,39*
€ 37,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,74*
€ 36,58
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,88*
€ 35,56
pro Box
ab 50 Boxen
€ 28,15*
€ 33,50
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 26,49*
€ 31,52
pro Box
1 Box enthält 3 Stück (ab € 8,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,06*
Ähnlich
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Ähnlich
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.