Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 400l 1000x700x850mm m.Entnahmerutsche Ku. grün/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000491225
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     81011562
EAN/GTIN:
     4260126610842
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
aus hochfestem, frostbeständigem Kunststoff, HDPE für Temperaturen von -30 °C bis +70 °C · Farbe grün · Deckel orange · mit verzinkten Leisten und Rückfallsicherung · feuerverzinkte Entnahmerutsche · robuste Scharniere verbinden den strapazierfähigen Deckel mit dem Behälter · Verschlussvorrichtung für Vorhängeschloss
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 l
Höhe:
930 mm
Ausführung:
mit Entnahmerutsche
Länge:
945 mm
Breite:
725 mm
Weitere Suchbegriffe: 4260126610842, 81011562, STREUGUTBEHAELT, Streugutboxen, Streugutcontainer, Streugutwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
k.A.
Frei Haus
ab € 231,64*
€ 243,61*
7 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 246,53*
€ 264,14*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10566
ab € 266,85*
Ähnlich
CEMO
7317
ab € 182,68*
Ähnlich
CEMO
7436
ab € 626,15*
Ähnlich
CEMO
7435
ab € 571,98*
Ähnlich
CEMO
7438
ab € 863,94*
Ähnlich
CEMO
7437
ab € 812,18*
Ähnlich
CEMO
7323
ab € 379,70*
Ähnlich
CEMO
7322
ab € 333,45*
Ähnlich
CEMO
7325
ab € 438,85*
Ähnlich
CEMO
7324
ab € 379,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG