Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000487703 Herst.-Nr.: 4-360004 EAN/GTIN: 4004764391288 |
| |
|
| | |
| geruchsarme Tinte · nachfüllbar · mit auswechselbarer Spitze · schnelltrocknend · ohne Zusatz von Butylacetat · trocken und rückstandsfrei von Whitboard und anderen geschlossenen Flächen wie Emaille, Glas und Melamin abwischbar · bis zu einigen Tagen offen lagerfähig, ohne einzutrockenen Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Strichbreite: | 1,5-3 mm | Spitzenform: | Rundspitze | Marke: | EDDING | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanentmarker rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, Baumarker, Gelmarker, Kennzeichnungsstift, Marker, Markierstift, Oberflächenmarkierung, Signalmarker, Tieflochmarker |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,68* | € 1,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,73* | € 1,29* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,76* | € 1,39* | | | | Lager 345 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,949* | € 2,739* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|