Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnet Basic schwarz D.30xH.8mm Haftkraft 0,7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000483185
Hersteller:
     Holtz
Herst.-Nr.:
     16642-12
EAN/GTIN:
     4013695014227
Suchbegriffe:
Flachmagnet
Haft-Magnet
Haftmagnet
Organisationsmagnet
Haftkraft ca. 0,7 kg · Ø 30 x H 8 mm · Weitere technische Eigenschaften: Farbe: schwarz • Stärke: 8mm
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Haftkraft:
ca. 0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, magnetoplan rundmagnet, rundmagnet, rundmagnet schwarz, 16642-12, 4013695014227, Basic, DISCOFIX STANDA, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, MAGNETOPLAN, Rundmagnete
Angebote (34)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,25*
€ 0,35*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,37*
8 Tage
k.A.
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,45*
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,52*
Lager 345
2 Tage
k.A.
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,489*
€ 0,649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG