Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnet Super grün D.34xH.13mm Haftkraft 2kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000483171
Hersteller:
     Holtz
Herst.-Nr.:
     16600-05
EAN/GTIN:
     4013695010779
Suchbegriffe:
Flachmagnet
Haft-Magnet
Haftmagnet
Organisationsmagnet
Haftkraft ca. 2,0 kg · Ø 34 x H 13 mm · Weitere technische Eigenschaften: Farbe: grün • Stärke: 13mm
Weitere Informationen:
Ø:
34 mm
Haftkraft:
ca. 2,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, rundmagnet grün, rundmagnet, magnetoplan rundmagnet, 16600-05, 4013695010779, DISCOFIX-MAGNUM, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, MAGNETOPLAN, Rundmagnete, Super
Angebote (29)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 1,266*
€ 1,636*
1
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,86*
1
€ 5,95*
ab € 3,43*
€ 4,89*
1
€ 7,95*
ab € 3,85*
€ 5,46*
Lager 345
2 Tage
k.A.
1
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,677* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG