Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock B650xH930mm kariert/blanko 5 x 20 Bl.MAGNETOPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000483151
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12 271 01
EAN/GTIN:
     4013695002484
Suchbegriffe:
Block blanko
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Flipchart-Papier aus chlorfrei gebleichtem Papier · eine Seite kariert, eine Seite blanko · VE = 5 Blocks à 20 Blatt = 100 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Inhalt:
5 x 20 Blatt
Marke:
MAGNETOPLAN
Ausführung:
kariert/blanko
Höhe:
930 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Papierblock(Flipchart), Flipchart-Papier, Flipchartpapier, magnetoplan flipchart-papier, block kariert, Flipchart, Flipchartblöcke, Moderationszubehör, Papierblöcke
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,38*
€ 29,94*
16 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 22,55*
€ 30,09*
2 Tage
26
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 25,15*
€ 33,70*
4 Tage
19
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 25,61*
€ 34,12*
Lager 345
unbekannt
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 30,27*
€ 40,29*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,29*
€ 47,95
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 40,18*
€ 47,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 39,48*
€ 46,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 35,72*
€ 42,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 33,37*
€ 39,71
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 30,27*
€ 36,02
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 6,054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1227050
ab € 326,56*
Zubehör
magnetoplan
12269F14
ab € 131,95*
Zubehör
magnetoplan
12270F13
ab € 138,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.