Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtücher 6789 2-lagig,geprägt hochweiß L217xB210ca.mm 2790 Tücher/VE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000474312
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6789
EAN/GTIN:
     5027375040931
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
geprägt · 1- oder 2-lagig · hohe Saugfähigkeit · textilähnliches, besonders weiches und saugstarkes Material · auch im nassen Zustand besonders reißfest · in seinen Eigenschaften herkömmlichen Tissues weit überlegen · hygienische Einzelblattentnahme Weitere technische Eigenschaften: · Falzung: Interfold · Material: Airflex Material · passend für: 9000 474 108
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig, geprägt
Gebinde:
Karton
Inhalt:
15 x 186 = 2790 Tücher
Farbe:
hochweiß
Länge ca.:
217 mm
Breite ca.:
210 mm
Marke:
KLEENEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (41)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 9,95*
ab € 34,23*
€ 41,47*
1 Tag
108
pro Packung
€ 5,95*
ab € 43,85*
€ 53,06*
3 Tage
104
pro Packung
€ 5,99*
ab € 44,57*
€ 53,77*
1 Tag
142
pro Packung
€ 5,50*
ab € 45,51*
€ 54,91*
Lager 345
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,57*
€ 89,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,16*
€ 106,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,27*
€ 103,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,58*
€ 101,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,41*
€ 99,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 80,13*
€ 95,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 74,57*
€ 88,74
pro Packung
1 Packung enthält 2.790 Tücher (ab € 0,02673* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.