Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrollen TORK Stand.Tü.,1-lag.,unperfor. weiß L300ca.mxB200ca.mm 6RL./VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9000474193
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     120155
EAN/GTIN:
     7310791229737
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen! Weitere technische Eigenschaften: · Material: Tissue · passend für: 9000 474 183
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Tücher, 1-lagig, unperforiert
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
6
Farbe:
weiß
Länge ca.:
300 m
Breite ca.:
200 mm
Marke:
TORK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork rollenhandtücher weiß einlagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen, Handtuch, Handtücher, Papiertuch, Papiertücher
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,18167*
€ 9,89*
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,295*
€ 10,435*
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,295*
€ 10,435*
5 Tage
216
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,55834*
€ 10,77834*
Lager 345
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,72667*
€ 16,98667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,98667*
€ 20,21414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38667*
€ 19,50014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05667*
€ 19,10744
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72667*
€ 16,33474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 101,92002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,30*
Zubehör
Tork
659008
ab € 47,87*
Zubehör
Tork
559008
ab € 36,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.