| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000474178 Herst.-Nr.: 420501 EAN/GTIN: 7322540394085 |
| | | |
|
| | |
| Premiumqualität · nachhaltig · hygienisch · frischer Duft · dermatologisch getestet · leicht parfümiert · frei von Parabenen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: parfümiert · Gebinde: Flasche · Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung · passend für: Spender 9000 474 157 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Marke: | TORK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Schmierseife, Seifenreiniger, Universalseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatrone 1000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, Seifen, Tork Premium 400502, 400501 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 6,23* | € 8,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 6,24* | € 8,08* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 7,99* | ab € 5,81* | € 8,51* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 4,79* | ab € 7,07667* | € 8,73667* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 19,44* | € 24,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|