Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtücher TORK 2-lagig,Dekorprägung,advanced grün L230xB250ca.mm 3750 Tücher/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9000474172
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     290179
EAN/GTIN:
     7322540544800
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Hand-Tuch
passend für Handtuchspender Art.-Nr. 9000 474 162 u. 9000 474 169 · Handtücher Art.-Nr. 9000 474 207 passend für Handtuchspender Art.-Nr. 9000 474 202 Weitere technische Eigenschaften: · Falzung: Zickzack · Material: Tissue · passend für: 9000 474 162
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig, Dekorprägung, advanced
Gebinde:
Karton
Inhalt:
15 x 250 = 3750 Tücher
Farbe:
grün
Länge ca.:
230 mm
Breite ca.:
250 mm
Marke:
TORK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
130
pro Paket
€ 6,90*
ab € 29,04*
€ 37,06*
1 Tag
18
pro Paket
€ 5,00*
ab € 40,74*
€ 51,27*
1 Tag
47
pro Karton
€ 5,49*
ab € 40,69*
€ 51,28*
pro Karton
€ 4,95*
ab € 43,94*
€ 55,07*
Lager 345
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 97,98*
€ 117,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,93*
€ 140,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,56*
€ 137,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,86*
€ 133,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,02*
€ 124,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 102,15*
€ 121,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 97,98*
€ 116,60
pro Paket
1 Paket enthält 3.750 Blätter (ab € 0,02613* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
553100
ab € 26,67*
Zubehör
Tork
553108
ab € 32,84*
Zubehör
Tork
553000
ab € 30,71*
Zubehör
Tork
553008
ab € 39,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.