| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000474148 Herst.-Nr.: 8002 474145 EAN/GTIN: 5033848008742 |
| |
|
| | |
| für Toilettenpapierspender · erspart häufiges Wechseln Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 6 Rollen · Farbe: natur · passend für: 9000 469 675 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-lagig | Gebinde: | Großrolle | Rollenlänge: | 525 m | Marke: | KIMBERLY-CLARK | Material: | Krepp | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,18* | € 8,02* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 35,62* | € 45,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,50* | ab € 37,39002* | € 47,17002* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 37,24* | € 47,36* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 56,01* | € 69,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 6 Stück (ab € 9,335* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|