| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000474140 Herst.-Nr.: 6188 EAN/GTIN: 5027375046940 |
| | |
|
| | |
| durch den Duft mit einer belebenden Zitrusnote und warmen Kräuteraromen werden unangenehme Gerüche neutralisiert · mit Hilfe des Duftproduktes lässt sich ein frisches und kontinuierlich angenehmes Raumklima erzeugen · der Kunststoffbeutel sorgt ca. 60 Tage lang für einen angenehmen Duft im Waschraum Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: zitronenfrischer Duft · Gebinde: Beutel · passend für: 9000 474 136 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 300 ml | Marke: | KIMBERLY-CLARK | Gefahrhinweise: | H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Duftspender-Nachfüllungen, Nachfüllung Duftspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex reinigungstuchspender, putztuch spender, seifenspender 300ml, Dufterfrischer, Duftflaschen, Raumdeo, Raumduft |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,35* | € 20,99* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,08* | € 20,99* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,59* | € 21,53* | | | | | 18 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,31* | € 22,63* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 36,48* | € 46,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|