Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagenset Eimer 1x17l,3x6l/Presse/Stiel/ Halter/5Mopps STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000472130
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     0637N12
EAN/GTIN:
     4006533108035
Suchbegriffe:
Ausgusseimer
Desinfektionseimer
Laboreimer
Doppeleimer
Gestell hochglanzverchromt · mit treppengängigen Rädern, Lenkrollen kugelgelagert Ø 75 mm und stabilen Stoßfangscheiben
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Länge:
720 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Ausstattung:
Eimer 1 x 17 l und 3 x 6 l/Presse/Stiel/Halter/5 Mopps
Höhe:
1180 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, nasswischwagen 17l, doppeleimer, Reinigungsgerät, Reinigungswagensets
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 52,95*
ab € 358,58*
€ 434,94*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 382,02*
€ 461,00*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 370,11*
€ 468,07*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 388,36*
€ 470,32*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,74*
€ 553,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,60*
€ 658,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,83*
€ 653,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,94*
€ 615,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,61*
€ 590,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,74*
€ 547,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.