Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterreinigungsset 8 tlg.B.350mm m.Alustiel Wischer Einwascher VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000472112
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     2930L
EAN/GTIN:
     4006533055414
Suchbegriffe:
Fensterreinigungsset
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
vermop fensterreinigungsset
professionelles Starter-Set für die Glasreinigung · ergonomisch und anwenderfreundlich für streifenfreie Sauberkeit · Breite 350 mm
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Inhalt:
m. Alustiel Wischer Einwascher
Marke:
VERMOP
Ausführung:
8 tlg.
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fensterreinigungsset, Einwascherbezug, Einwascherbezüge, Fensterreinigungs-Set, Fensterreinigungs-Sets, Fensterwischer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 64,93*
€ 89,72*
2 Tage
13
€ 5,50*
ab € 65,07*
€ 89,80*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 92,41*
3 Tage
11
€ 4,99*
ab € 78,48*
€ 108,09*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,71*
€ 133,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.