| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000469005 Herst.-Nr.: 090019-01 EAN/GTIN: 4029068090019 |
| |
|
| | |
| aus hochwertigem Recycling-Tissue · angenehm weich · mit Flächenprägung · wirtschaftlich in der Anwendung 9000 469 005 VE = 64 Rollen (8x8) à 250 Blatt 9000 469 006 VE = 56 Rollen (7x8) à 250 Blatt Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 64 Rollen à 250 Blatt · Farbe: natur Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-lagig | Gebinde: | Kleinrolle | Material: | Recycling-Tissue | Marke: | RACON | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,13056* | € 27,1104* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,22016* | € 30,3104* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 23,22* | € 30,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 23,21* | € 30,86* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,40* | € 47,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 64 Stück (ab € 0,56875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|