Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 60l H600xB280xT590mm grau o.Deckel,lebensmittelecht DURABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000468678
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800496050
EAN/GTIN:
     7318080496051
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 60 l · für Müll-Wertstoffsammlung · aus stabilem Polypropylen (PP) · die farbigen Deckel (Zubehör) erleichtern die Abfalltrennung
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Deckel, lebensmittelecht
Gehäuse Farbe:
grau
Breite:
280 mm
Inhalt:
60 l
Marke:
DURABLE
Material:
Polypropylen
Tiefe:
590 mm
Höhe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 21,85*
€ 28,33*
10 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 21,90*
€ 28,34*
1
€ 5,50*
ab € 23,48*
€ 31,10*
3 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 25,75*
€ 33,29*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 45,97*
€ 58,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800497040
ab € 7,28*
Zubehör
Durable
1800497210
ab € 7,52*
Zubehör
Durable
1800497030
ab € 6,71*
Zubehör
Durable
1800497050
ab € 6,43*
Zubehör
Durable
1800497020
ab € 7,28*
Zubehör
Durable
1800497221
ab € 7,11*
Zubehör
Durable
1800497010
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.