Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher Ø320xH730mm anthrazit rd.Stahlbl.WESCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000468058
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     15080160
EAN/GTIN:
     4004519124512
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
mit Abfallsammler · aus verzinktem Stahlblech · mit Sieb und herausnehmbarem Aluminium-Aschereinsatz · Einwurföffnung mit Kantenschutz Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 50l · Gewicht: 4,8kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Marke:
WESCO
Ausführung:
rund
Material:
Stahlblech
Ø:
320 mm
Höhe:
730 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,41*
€ 143,38*
51 Tage
8
€ 6,90*
ab € 95,75*
€ 144,05*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,45*
€ 152,99*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,73*
€ 160,69*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,09*
€ 166,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3591
ab € 73,39*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3581
ab € 67,85*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3592
ab € 73,45*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3582
ab € 67,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 73,19*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 68,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3593
ab € 73,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3583
ab € 67,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.