Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriebindevlies MB 2002 L.46m B.96cm 1 Rl.Rl.3M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000467932
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MB2002
EAN/GTIN:
     50051131071679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
zur Aufnahme von minder aggressiven Flüssigkeiten wie Ölen, Schmierstoffen und Lösemitteln sowie wässrigen Lösungen · die Industriebindevliese eignen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit besonders zum präventiven Einsatz, um Verschmutzungen und Schäden schon im Vorfeld zu vermeiden · zur Absorption an schwer zugänglichen Maschinenteilen · geringes Gewicht - erleichtert das Transportieren und mindert die Abfallmenge, hohe Wirtschaftlichkeit Anwendungen für Leckage von Industriemaschinen, Tröpfeln und Überlaufen von Wartungsflüssigkeiten, Parkflächen - Gabelstapler, Kompressoren oder Hebeanlagen, Flächen, wo Ölschleier problematisch sind Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Länge:
46 m
Breite:
96 cm
Inhalt:
1 Rolle
bindet bis max.:
288 l/Rolle
Farbe:
grau
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, 3m ölbindevlies rolle, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,80*
€ 361,34*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,40*
€ 367,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,82*
€ 377,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,23*
€ 380,72*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,24*
€ 460,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 460,88*
€ 548,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 449,32*
€ 534,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 405,10*
€ 482,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 399,33*
€ 475,20
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 391,24*
€ 465,58
pro Rolle
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.