Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.610-860mm STA schwarz Lotz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000454428
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3680.01
EAN/GTIN:
     4054773016436
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
für leichte bis mittlere Beanspruchung · schnell und platzsparend zusammenklappbar · stabiles pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern · Raster-Höhenverstellung · Sitzfläche aus robustem PU-Schaum, schwarz · Sitzfläche seitlich um 17° drehbar sowie um 2°-8° neigungsverstellbar
Weitere Informationen:
Gestell Farbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
610-860 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Marke:
LOTZ
Sitzfläche:
Integralschaum
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Stehhilfen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,50*
ab € 92,66*
€ 118,12*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 92,91*
€ 118,12*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 92,92*
€ 118,59*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 93,38*
€ 118,66*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,12*
€ 157,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 123,11*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 144,47*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3610.01
ab € 115,85*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 122,51*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 123,36*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 81,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.