Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl Basic Kontaktrückenlehne Kunstlederpolster schwarz 650-910mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9000454220
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9131-2571-525-807
EAN/GTIN:
     4016849390437
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Hochstuhl · nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöheneinstellung · Sitz-Stopp-Rollen - standfest bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand · ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne, mit integrierter Lendenwirbelstütze · stufenlos neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne · Fünffuß-Untergestell aus Aluminium, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · Sitz und Rückenlehne mit robustem, schwarzen Kunstlederbezug , leicht abwaschbar · Untergestell mit Sitz-Stopp-Rollen und mit höhenverstellbarem Fußring , verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Modellbezeichnung: 9131-2571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollen + Fußring
Gestellausführung:
Kontaktrückenlehne
Sitz/Rückenlehne:
Kunstlederpolster
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
650-910 mm
Marke:
BIMOS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 289,35*
€ 326,24*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 289,87*
€ 326,80*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 290,83*
€ 327,93*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 305,07*
€ 343,25*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,75*
€ 409,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,17*
€ 486,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,34*
€ 476,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,98*
€ 442,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,75*
€ 435,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9643-6802
ab € 236,98*
Ähnlich
Bimos
9641-2000
ab € 279,90*
Ähnlich
Bimos
9640-2000
ab € 242,94*
Ähnlich
Bimos
9643-2000
ab € 244,71*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9643-2571
ab € 238,14*
Ähnlich
k.A.
9000454268
ab € 443,73*
Ähnlich
k.A.
9000454260
ab € 445,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.