Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifeinriefenmatte-Zuschnitte B.1,00m L.0,50m D.3mm schwarz Rl.MÖLLER


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000452306
Hersteller:
     Möller Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     1-Z00010932
EAN/GTIN:
     4054773015309
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Riffelgummi-Auflage
arbeitsplatz-bodenbelag schwarz
Qualität: NR/SBR Härte: 65 +/- 5 Shore A Oberseite: in Längsrichtung gerieft Unterseite: stoffgemustert Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
1 m
Länge:
0.5 m
Fläche:
0,5 m²
Dicke:
3 mm
Marke:
MÖLLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: riffelgummi auflage, Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatte, Feinriefenmatten, Gummimatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 8,45*
€ 11,76*
2 Tage
82
1
€ 6,95*
ab € 8,57*
€ 11,81*
2 Tage
82
8
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 11,99*
4 Tage
82
1
€ 4,99*
ab € 8,78*
€ 12,12*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,93*
€ 31,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,43*
€ 37,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,73*
€ 35,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,62*
€ 34,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,42*
€ 32,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,93*
€ 28,48
pro Rolle
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möller Industrietechnik
1-Z00011650
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.