Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stapeldeckel für Tonne für 40/50l rund PE natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000450523
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     80173130
EAN/GTIN:
     4054773015057
Suchbegriffe:
Deckel für Mülltonnen
Deckel für Tonnen
Deckel Kunststofftonne
Deckel Rundtonne
rund · formstabil · leicht zu reinigen und auch bei tiefsten Temperaturen bruchfest · lebensmittelecht
Weitere Informationen:
passend für Inhalt:
40/50 l
passend für:
Tonne
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen
Ø:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltonnendeckel, Rundtonnendeckel, deckel für tonne 50l, deckel kunststofftonne, 4054773015057, 80173130, Auflagedeckel, CRAEMER, Deckel, DECKEL ZU TONNE, Stapeldeckel
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 6,79*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,45*
€ 7,11*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 7,13*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,92*
€ 7,31*
Lager 345
k.A.
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Craemer
81091110
ab € 19,71*
Zubehör
Craemer
81081110
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG