Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 10l PE weiß 1 Tragebügel Einfüllöffnung-D.120mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000450450
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825050
EAN/GTIN:
     4023122500278
Suchbegriffe:
Rund-Fass
Rundfass
rundfass otto graf 10 liter
rund faß
rund · weiß · komplett mit Schraubdeckel Ø 120 mm · Auslaufstutzen-Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit je Griff max.: 30kg · Ausführung: rund
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Einfüllöffnung-Ø:
120 mm
Ausstattung:
1 Tragebügel
Auslaufstutzen-Ø:
34 mm
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
310 mm
Gesamt-Ø:
235 mm
Marke:
GRAF
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundfass 10 l, Fass, Fässer, Kunststofffass, Rundfässer, Rundhalsfass, Weithalsfass, Weithalsfässer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 7,99*
ab € 23,95*
€ 32,66*
1 Tag
16
€ 6,80*
ab € 28,49*
€ 38,93*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 32,72*
€ 44,74*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,32*
€ 49,35*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,27*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,96*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,38*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,51*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,14*
Zubehör
Otto Graf
835064
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.