Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktonne 121l PE grau stapelbar H690xD560mm integr.Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000450355
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG263200GRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Tonne
Mehrzwecktonne
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
zur Lagerung und für den Transport, auch als Abfallcontainer einsetzbar · aus widerstandsfähigem Kunststoff (PE) · temperaturbeständig von -29 °C bis +60 °C · aus kälte- und formbeständigem, nicht brüchigem Kunststoff, stoß- und kratzfest · Randverstärkung für eine zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit · integrierte Griffe sorgen für rutschfreies Anheben · ineinander stapelbar · Außen-Ø inkl. Griffe
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
560 mm
Inhalt:
121 l
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
690 mm
Form:
rund
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mehrzwecktonne 121l, mehrzweck-tonne, standard- mülleimer plastik, 86876014679, FG263200GRAY, Kunststoffbehälter, Mehrzweckbehälter, Mehrzwecktonnen, RUBBERMAID
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 19,90*
ab € 44,77*
€ 50,31*
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 44,79*
€ 50,33*
1 Tag
k.A.
€ 5,10*
ab € 45,16*
€ 50,75*
€ 6,95*
ab € 43,98*
€ 51,31*
Lager 345
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 52,95*
€ 59,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid
FG261000 GRAY
ab € 21,03*
Zubehör
Rubbermaid
FG261000 WHT
ab € 21,06*
Zubehör
Rubbermaid
FG262000 YEL
ab € 31,59*
Zubehör
Rubbermaid
FG262000 GRAY
ab € 31,17*
Zubehör
Rubbermaid
FG262000 WHT
ab € 34,22*
Zubehör
Rubbermaid
FG264000 BLA
ab € 51,89*
Zubehör
Rubbermaid
FG264300 YEL
ab € 88,38*
Zubehör
Rubbermaid
FG264300 GRAY
ab € 110,11*
Zubehör
Rubbermaid
FG264300 RED
ab € 110,11*
Zubehör
Rubbermaid
FG265500 GRAY
ab € 113,45*
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 3,62*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,12*
Zubehör
k.A.
4279/185
ab € 1,75*
Zubehör
k.A.
4279/250
ab € 2,88*
Zubehör
k.A.
4279/310
ab € 4,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG