Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter eck.19,0l PE grau L503xB340xH142mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000450321
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31002205
EAN/GTIN:
     4054773014739
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
aus Polyethylen · hochbelastbar und ausgestattet mit extra-stabilisierenden Stapelrippen · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · Farbe grau · Art.-Nr. 9000 450 320 naturfarben Weitere technische Eigenschaften: · Innenlänge: 463mm · Innenbreite: 300mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
19,0 l
Außenlänge:
503 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
340 mm
Ausführung:
eckig
Innenhöhe:
135 mm
geeignet für:
Rollenbahnen
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten grau pp, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Tonne, Tonnen, Transportbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 15,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,34*
€ 16,41*
36 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,26*
€ 16,41*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,97*
€ 17,30*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,58*
€ 32,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002113
ab € 12,83*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002211
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.