Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Weithalsfass braun Deckel beige 75l D.410xH.685mm Einfüllöffnung-D.354mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000450115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6944-91-971
EAN/GTIN:
     4054773014616
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass braun
mit großer Einfüllöffnung · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 80 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
75 l
Farbe:
braun mit beigem Deckel
Gesamthöhe:
685 mm
Gesamt-Ø:
410 mm
Ausführung:
mit 2 Tragegriffen
Einfüllöffnung-Ø:
354 mm
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, weithals-fass 75l, 4054773014616, Fässer, Kunststofffässer, Weithalsfässer
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,23*
€ 46,88*
€ 5,90*
ab € 43,86*
€ 48,88*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 48,21*
€ 53,89*
2 Tage
k.A.
€ 5,10*
ab € 48,64*
€ 54,32*
Lager 345
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 49,65*
€ 55,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 40,53*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 17,33*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 18,69*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 65,26*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 21,19*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,30*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 34,83*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 8,84*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 24,21*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 36,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG