Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 34l weiß m.rotem Deckel m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.295mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000450112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6950-91-046
EAN/GTIN:
     4054773014586
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 34l weiß
mit großer Einfüllöffnung · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 80 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
34 l
Einfüllöffnung-Ø:
295 mm
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Gesamthöhe:
447 mm
Gesamt-Ø:
338 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, superweithalsfass 34l, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
€ 5,99*
ab € 32,83*
€ 43,65*
4 Tage
23
€ 5,59*
ab € 32,92*
€ 43,69*
6 Tage
38
€ 5,99*
ab € 34,06*
€ 45,38*
4 Tage
39
€ 4,99*
ab € 34,40*
€ 45,58*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,11*
€ 69,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 17,08*
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 40,53*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,75*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 22,19*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 81,47*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,62*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,12*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 7,53*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,85*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 37,33*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 40,21*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 44,28*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,91*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,94*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 46,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.