Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 55,0l weiß m.rotem Deckel m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.282mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9000450104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7055-91-046
EAN/GTIN:
     4054773014555
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass 55 liter
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 80 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
55,0 l
Einfüllöffnung-Ø:
282 mm
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Gesamthöhe:
518 mm
Gesamt-Ø:
410 mm
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, superweithalsfass weiß, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 5,99*
ab € 40,21*
€ 53,10*
3 Tage
20
€ 5,59*
ab € 40,30*
€ 53,15*
5 Tage
33
€ 5,99*
ab € 42,16*
€ 55,12*
3 Tage
33
€ 4,99*
ab € 42,21*
€ 55,33*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,61*
€ 78,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 40,53*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,75*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 22,19*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 81,47*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,62*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 30,12*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,85*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 32,83*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 44,28*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,91*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,94*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 46,93*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 42,88*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 48,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.