| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000449742 Herst.-Nr.: E/63-2 GRÜN EAN/GTIN: 4031022026224 |
| |
|
| | |
| hochschlagfestes Polystyrol · Farbe grün · Höhe 63 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 108mm · Höhe: 63mm Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Farbe: | grün | Marke: | LA-KA-PE | Material: | PS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten polystyrol, einsatz sortimentskoffer, einsatzkasten grün, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kleinteilelagerung, Koffer, Kunststoffeinsatz, Kunststoffeinsätze, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,57* | € 1,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 5,50* | ab € 12,80* | € 18,10* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,39* | ab € 13,30* | € 18,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,99* | ab € 14,31* | € 20,46* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 27,23* | € 36,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,0892* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|