| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000449725 Herst.-Nr.: E54-2 BLAU EAN/GTIN: 4031022025579 |
| |
|
| | |
| hochschlagfestes Polystyrol · Farbe blau · Höhe 54 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 53mm · Länge: 80mm · Höhe: 54mm Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Farbe: | blau | Marke: | LA-KA-PE | Material: | PS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten lxbxh 80 x 53 x 54 mm, einsatz sortimentskoffer, einsatz-kasten blau, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kleinteilelagerung, Koffer, Kunststoffeinsatz, Kunststoffeinsätze, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 125 | | Frei Haus | ab € 0,4715* | € 0,6122* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,47* | € 0,93* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,47* | € 0,93* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,53* | € 1,05* | | | | Lager 345 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 0,9484* | € 1,8184* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|