Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 106x80x54mm blau PS f.Schubalden u.Sortimenskästen LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000449724
Herst.-Nr.:
     E54-1 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022025418
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
hochschlagfestes Polystyrol · Farbe blau · Höhe 54 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 80mm · Länge: 106mm · Höhe: 54mm
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
blau
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten blau l106xb80xh54mm, einsatz sortimentskoffer, einsatz-kasten blau, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kleinteilelagerung, Koffer, Kunststoffeinsatz, Kunststoffeinsätze, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
650
125
Frei Haus
ab € 0,5718*
€ 0,7025*
2 Tage
650
25
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 0,89*
4 Tage
487
25
€ 5,99*
ab € 0,57*
€ 0,89*
6 Tage
650
25
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,92*
Lager 345
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 1,0928*
€ 1,5828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5828*
€ 1,88353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3628*
€ 1,62173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2928*
€ 1,53843
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2528*
€ 1,49083
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0928*
€ 1,30043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 GRÜN
ab € 0,59*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 BLAU
ab € 0,82*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-4 BLAU
ab € 0,31*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-3 BLAU
ab € 0,35*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-1 BLAU
ab € 0,35*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-1 GRÜN
ab € 0,35*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-2 BLAU
ab € 0,47*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-3 BLAU
ab € 0,38*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-2 BLAU
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.