Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 108x54x63mm gelb PS f.Schubalden u.Sortimenskästen LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9000449716
Herst.-Nr.:
     E63-2 GELB
EAN/GTIN:
     4031022026231
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
hochschlagfestes Polystyrol · Farbe gelb · Höhe 63 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 108mm · Höhe: 63mm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
gelb
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten ps gelb, einsatz sortimentskoffer, sortimentskoffer einsatz gelb, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kleinteilelagerung, Koffer, Kunststoffeinsatz, Kunststoffeinsätze, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
862
25
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,96*
1 Tag
1225
25
€ 5,50*
ab € 0,50*
€ 0,98*
5 Tage
1225
25
€ 5,99*
ab € 0,52*
€ 1,02*
3 Tage
1225
25
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 1,12*
Lager 345
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 1,0928*
€ 2,0128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0128*
€ 2,39523
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3728*
€ 1,63363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2928*
€ 1,53843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1928*
€ 1,41943
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1628*
€ 1,38373
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,0928*
€ 1,30043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 ROT
ab € 0,57*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 BLAU
ab € 0,59*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 GRÜN
ab € 0,82*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-1 BLAU
ab € 0,95*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-1 ROT
ab € 0,95*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-6 GRAU
ab € 1,00*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-4 ROT
ab € 0,31*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-1 ROT
ab € 0,35*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-2 ROT
ab € 0,50*
Ähnlich
k.A.
ab € 36,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.