Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter L400xB300xH170mm grau PP Durchfassgr.Seitenwände durchbrochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000447840
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     NB14V2-139114220118
EAN/GTIN:
     4054773013510
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen · für einen vielseitigen Einsatz im Lager- und Kommissionierbereich · abgestimmt auf Europaletten-Maß · resistent gegen die meisten Säuren und Öle · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20° bis +80° · Farbe grau Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: durchbrochen · Innenhöhe: 165mm · Innenlänge: 355mm · Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
14 l
Griffart:
Durchfassgriff
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
170 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
LOCKWEILER
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
€ 5,49*
ab € 8,45*
€ 10,76*
1 Tag
43
€ 6,95*
ab € 8,60*
€ 10,81*
4 Tage
43
€ 8,90*
ab € 9,144*
€ 11,484*
5 Tage
43
€ 5,39*
ab € 9,53*
€ 12,09*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,56*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
NBC43-139901420118822
ab € 8,25*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
OO8230
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.