Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre H.1150mm Schaufel-L150xB400mm Luft-Bereifung Trgf.250 kg blau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000443049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015448481676
EAN/GTIN:
     4015448481676
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Stahlblechschaufel, Radschutz und Sicherheitsgriffe · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Gewicht: 10kg · Bereifung: Luft · Gesamtbreite: 590mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Höhe:
1150 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
150 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Schaufelbreite:
400 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Stahlrohr
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarren promat, 0962400100, Karre, Sackkarren, Transportkarre
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
459
€ 4,95*
ab € 75,67*
€ 99,67*
2 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 79,91*
€ 100,15*
4 Tage
452
€ 8,90*
ab € 112,896*
€ 138,926*
Frei Haus
ab € 120,79*
€ 148,38*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,32*
€ 169,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
70100
ab € 10,58*
Zubehör
Fetra
70602
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.