Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapierrollenhalter B310xT300xH250mm Rollenb.max.120mm D.max.260mm BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000429304
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022040.16V
EAN/GTIN:
     4049751390431
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
(ohne Schleifpapier) · 2 Klapphalter für Schleifpapierrollen · max. Ø 260 mm · Rollenbreite max. 120 mm · Achs-Ø 15 mm · gezahnte Abreißkante
Weitere Informationen:
passend für:
Lochplatten
Breite:
310 mm
Rollen-Ø:
max. 260 mm
Marke:
BOTT
Tiefe:
300 mm
Höhe:
250 mm
Rollenbreite:
max. 120 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,50*
ab € 67,90*
€ 85,01*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 67,86*
€ 85,01*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 68,52*
€ 85,25*
4 Tage
11
€ 4,99*
ab € 74,01*
€ 91,53*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,10*
€ 114,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.