Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelhaken B60xT150mm verz.D.6mm f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000429128
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010025
EAN/GTIN:
     4025002160961
Suchbegriffe:
Bügelhaken
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Ø 6 mm · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ø:
6 mm
Tiefe:
150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, Bügelhaken für Lochplattenwand, Bügelhaken für Lochplattenwände, Werkzeughalter
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,946*
€ 6,476*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,544*
€ 7,33*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,444*
€ 7,332*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 7,85*
Lager 345
unbekannt
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 38,94*
€ 48,86*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 48,86*
€ 58,14
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 47,08*
€ 56,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 45,52*
€ 54,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 43,34*
€ 51,57
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 42,61*
€ 50,71
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 38,94*
€ 46,34
pro Beutel
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.