Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestift T100xD4mm verz.f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000429085
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001108
EAN/GTIN:
     4025002160541
Suchbegriffe:
Haltestift
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Ø 4 mm · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ø:
4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, Haltestift für Lochplattenwand, Haltestifte, Haltestifte für Lochplattenwände, Werkzeughalter
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,262*
€ 2,012*
2 Tage
330
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,11*
4 Tage
95
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,376*
€ 2,168*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,36*
€ 2,204*
Lager 345
unbekannt
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 20,33*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,33*
€ 24,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,97*
€ 22,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,50*
€ 22,02
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,31*
€ 20,60
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 17,15*
€ 20,41
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 15,71*
€ 18,69
pro Beutel
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.