Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken T.150mm verz.D.6mm f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000429082
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14002043
EAN/GTIN:
     4025002160909
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Ø 6 mm · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Tiefe:
150 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
BOTT
Ø:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, Doppelhaken für Lochplattenwand, Doppelhaken für Lochplattenwände, Lochplattenhaken, Werkzeughalter
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,72*
€ 5,12*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,50*
€ 5,13*
9 Tage
149
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,74*
€ 5,15*
2 Tage
180
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,77*
€ 5,17*
Lager 345
unbekannt
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 30,28*
€ 35,58*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,58*
€ 42,34
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,60*
€ 39,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,56*
€ 38,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,81*
€ 36,66
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 30,28*
€ 36,03
pro Beutel
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.