Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrollenhalter B424xT231xH226mm Rollenb.max.380mm D.max.390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000429058
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14022045.16
EAN/GTIN:
     4049751631497
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
(inkl. Papierrolle) · für Papierrollen max. B 380 mm und Ø 390 mm
Weitere Informationen:
passend für:
Lochplatten
Breite:
424 mm
Rollen-Ø:
max. 390 mm
Tiefe:
231 mm
Höhe:
226 mm
Rollenbreite:
max. 380 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 5,50*
ab € 37,85*
€ 50,15*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 37,67*
€ 50,15*
2 Tage
33
2
Frei Haus
ab € 38,01*
€ 51,66*
4 Tage
32
1
€ 4,99*
ab € 39,62*
€ 52,49*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 68,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.