Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händetrockner AirStar T-C1 1000 W 38l/s STARMIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-4709474009
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     017082
EAN/GTIN:
     4011240017082
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
Näherungsschalter
wartungsfreier Motor · Highspeed-Händetrockung in nur 17 Sekunden · berührungsloses Ein-/Ausschalten · Sensor-Sicherheitsabschaltung · Überhitzungsschutz durch Temperaturbegrenzer · absaugbares Lufteintrittsgitter · integrierte Montageplatte · Netzleitung mit Stecker · schlag- und trittfestes ABS-Kunststoffgehäuse Weitere technische Eigenschaften: · Schalldruckpegel: 71dB(A) · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
1000 W
Luftstrom:
38 l/s
Breite:
268 mm
Tiefe:
182 mm
Höhe:
304 mm
Marke:
STARMIX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, handtrockner starmix, sensor handtrockner, händetrockner, Haartrockner, Trockner
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 213,92*
€ 244,73*
Frei Haus
ab € 220,99*
€ 251,37*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 222,78*
€ 253,58*
Frei Haus
ab € 226,22*
€ 256,31*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 270,09*
€ 305,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,72*
€ 363,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,23*
€ 359,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,57*
€ 339,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,55*
€ 335,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
019604
ab € 220,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.