Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Modell AL Trgf.3000kg Hubh.1,5m Geh.a.LM YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-4172620030
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02041254
EAN/GTIN:
     4025092051224
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
kompakte Bauweise · Gehäuse und Handhebel aus Leichtmetall-Legierung · präzises Getriebe und hochwertige Nadellagerung · bedienungsfreundlich · universell einsetzbar · wartungsarm · geringes Gewicht · hochfeste Rundstahlkette nach EN 818-7 verzinkt · kurzer Handhebel · Kettenfreischaltung Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Gewicht mit Ketten:
18,0 kg
Hubhöhe:
1,5 m
Material:
Gehäuse aus Leichtmetall
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
YALE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, Hebelzüge, Hebezeug
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,05*
€ 893,10*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,63*
€ 893,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,75*
€ 897,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 829,34*
€ 900,22*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.126,16*
€ 1.205,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,52*
€ 1.434,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,11*
€ 1.425,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,15*
€ 1.384,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,18*
€ 1.358,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,16*
€ 1.340,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 516,61*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 461,47*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141276
ab € 309,69*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05407417
ab € 114,70*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,53*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 86,93*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 132,96*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.