| |
|
| Artikel-Nr.: 345-4172316400 Herst.-Nr.: N06700666 EAN/GTIN: 4025092177092 |
| |
|
| | |
| mit 2 Hubgeschwindigkeiten · robuste Bauweise für eine Vielzahl von Anwendungen · standard Betriebsspannung Eurospannung 400/50/3 V/Hz/Ph · 42 V Schützsteuerung · Motor in Schutzklasse IP 55, gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP 65, mit zusätzlichem Nothaltschutz · integrierter Betriebsendschalter für die höchste und niedrigste Hakenstellung · Motoren gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser nach Schutzart IP 55 gemäß VDE 0530 geschützt · thermischer Überlastschutz, von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung · elektromagnetische Federdruckbremse hält Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher · Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmem glasfaserverstärktem Polyamid · Hubhöhe 3 m · für Flanschbreite 58-180 mm geeignet FEM-Einstufung (Volllast-Lebensdauerstunden): FEM 1Am = 800 Stunden Weitere Tragfähigkeiten und Hubhöhen auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Feinhub: 2m/min · FEM Gruppe: 1 Am · Hubhöhe: 3m · Spannung: 400/50/3V/Hz/Ph · Haupthub: 8m/min · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Modell: | CPVF 10-8 | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Anzahl Laststränge: | 1 | Einschaltdauer ED: | 33/17 % | Ausführung: | mit Elektrofahrwerk | Marke: | YALE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.434,44* | € 3.603,39* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.451,59* | € 3.620,83* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.462,11* | € 3.637,52* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.569,93* | € 3.741,23* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.022,83* | € 4.203,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|