Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geschäftstresor GTA 700x1200x410mm 124kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-3911291417
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     002590-60000
EAN/GTIN:
     4054773006765
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
einbruchschutz-tresor
Sicherheitsstufe A, nach VDMA 24992 Stand Mai 1995, serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, zweiwandige Tür (92 mm), dreiseitige Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm), Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere, einwandiger Korpus, Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz, lichtgrau · Versicherungseinstufung: privat: ca. 2.500 Euro gewerblich: ca. 2.500 Euro
Weitere Informationen:
Modell:
40
Fachböden:
2 St.
Volumen:
225 l
Gewicht:
124 kg
Außentiefe:
410 mm
Außenhöhe:
1200 mm
Außenbreite:
700 mm
Ausführung:
eintürig
Innentiefe:
305 mm
Innenhöhe:
1075 mm
Innenbreite:
685 mm
max. Ordnerkapazität:
24 St.
Weitere Suchbegriffe: 002590-60000, 4011238006869, Geschäftstresore, GTA 40
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 543,20*
€ 598,76*
Lager 345
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 568,32*
€ 605,40*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,40*
€ 720,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,61*
€ 705,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,32*
€ 676,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG