Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.440mm Gerade 3m m.Kunststoffröllchen 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442830
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R3040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm Weitere technische Eigenschaften: · Größe: Gerade 3 m · Gesamtbreite: 440mm · Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Teilung (Achsabstand):
100 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,24*
€ 399,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,84*
€ 399,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,95*
€ 400,99*
Lager 345
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 351,18*
€ 405,39*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,39*
€ 482,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,24*
€ 475,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,39*
€ 458,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,44*
€ 445,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,18*
€ 417,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 171,50*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 228,06*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 230,10*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 294,90*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 385,07*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 375,21*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 218,06*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 295,67*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 288,75*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 389,60*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 504,55*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 495,51*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 271,76*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 365,11*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 355,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.